Roată fixă

Cod articol.: 71273
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Rulmentul roții Rulmenți cu bile
Tipul de rolă Role fixe
Tip de fixare înşurubat
Lățime placă înșurubată 135 mm
Adâncime placă înșurubată 110 mm
Diametru orificiu șurub 11 mm
Înălţimea constructivă 196 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Lățime roată/rolă 50 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Culoare anvelopă Gri-albastru
Strat de rulare fără amprentă da
Material jantă aluminiu
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport
Capacitate portantă setată 300 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 71273
EAN / GTIN 4017976712734
Număr producător 71273
L-Număr L90080 1207
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți cu anvelope elastice, anvelope de culoare albastru-gri, care nu lasă urme. Jante din aluminiu, butuci cu rulmenți cu bile. Lumină, funcționare elastică, durată lungă de viață.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 300
  • Dimensiunea roților (mm): 160 x 50
  • Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
  • Înălțime totală (mm): 196
  • Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
  • Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
  • Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11