• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Roue fixe caoutchouc élastique bleu-gris

Réf.: 71273
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Position des roues roulement à billes
Type de roulette roulettes fixes
Type de fixation vissage
Largeur plaque de fixation 135 mm
Profondeur plaque de fixation 110 mm
Diamètre de trou de vissage 11 mm
Hauteur 196 mm
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 160 mm
Largeur roue/roulette 50 mm
Matériau roue/roulette caoutchouc plein
Couleur bandage bleu gris
Bandage ne laissant pas de traces oui
Matériau jante aluminium
Domaine d’utilisation chariots de transport
Charge admissible dans le jeu 300 kg

Identification et classification

Référence article 71273
EAN / GTIN 4017976712734
Réf. fabricant 71273
Article hors catalogue L90080 1207
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

160 x 50 mm. Roue à bandage caoutchouc élastique bleu-gris non traçant montée sur jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Armature en tôle d'acier galvanisée. Déplacement confortable.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 300
  • Roues (mm): 160 x 50
  • Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
  • Hauteur (mm): 196
  • Platine (mm): 135 x 110
  • Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
  • Perforations (mm): 11