Sandały ochronne IMPULSE green Easy ESD S1P, rozmiar 47

Nr art.: 712551-47
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria IMPULSE
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Zielony
Rozmiar UE 47
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty nie
Odporność podeszwy na paliwa nie
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S1P
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Sandały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 712551-47
EAN / GTIN 4030839243855
Numer producenta 712551-47
Numer L L00790 666
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrowłókna
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka półortopedyczna ESD, szara
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Odporna na ścieranie osłona końcówki
  • plastikowa nasadka
  • EN ISO 20345 S1P SRC, typ A
  • Wyposażenie bez metalu

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "IMPULSE" Zobacz wszystkie