{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Szczypce płaskie, półokrągłe | |
| Materiał | Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Długość szczęk | 54 mm | |
| Szerokość szczęk | 14 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski sygnałowy | |
| Część opisana | Griffhülle; Griffhülle | |
| Oznaczenie producenta | Flachrundzange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Wykonanie szczęk | szorstkie; wersja gładka | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Typ przegubu | Przegub wpuszczany | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Właściwości | Bez luzu | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 712200 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773043478 | |
| Numer producenta | 29 25 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |