Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Ploché zaoblené kleště, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 712200 160

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrch černě atramentovaná; Hlava leštěná
Provedení čelistí vnitřní strana zdrsněná
S břitem ne
Plně izolované ne
Tvar čelistí oválné-špičaté; rovné
Norma DIN ISO 5745
Materiál Chromvanadiová elektroocel; Zápustkově kované; kalené v olejové lázni
Rukojeť Vícesložkový potah
Nejiskřící ne
Délka čelistí 54 mm
Celková délka 160 mm
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 712200 160
EAN / GTIN 4003773043478
Číslo výrobce 29 25 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

S dlouhými úzkými čelistmi s oválně ostrým výběhem. Vložený kloub s chodem bez vůle. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.