Szczypce płasko-okrągłe, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 712201 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Szczypce płaskie, półokrągłe
Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 160 mm
Długość szczęk 54 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Kształt szczęk Kształt owalny; Płaski, okrągły; spiczasta
Wykonanie szczęk szorstkie
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Kolor Niebieskie; Czerwony
Wersja 2K
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości Bez luzu
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5745
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 712201 160
EAN / GTIN 4003773043478
Numer producenta 29 25 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Z długimi, wąskimi szczękami, owalnie zaostrzonymi. Przegub wpuszczany bez luzów. Szczęki wewnątrz szorstkie.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.
KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Wskazówka:

Poprzedni model nr 712200 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.