Halfronde tang, verchroomd, met beklede grepen 160 mm

Artikelnummer: 712200 160
op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Oppervlak gezwart; Kop gepolijst
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
met snijkant nee
volledig geïsoleerd nee
Bekvorm ovaal-spits; recht
Norm DIN ISO 5745
Materiaal Chroom-vanadium-elektrostaal; matrijsgesmeed; oliegehard
Greep Meercomponenten-bekleding
vonkvrij nee
Beklengte 54 mm
totale lengte 160 mm
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 712200 160
EAN/GTIN 4003773043478
Nummer fabrikant 29 25 160

Omschrijving

Uitvoering:

Met lange, slanke, ovaal-spits toelopende bekken. Ingelegd scharnier zonder speling. Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.