kółko z hamulcem

Nr art.: 71122
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Typ rolek Koło stałe
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 165 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 38 mm
Materiał koła/rolki Ogumienie pełne
Kolor ogumienia Szaro-niebieski
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 100 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71122
EAN / GTIN 4017976711225
Numer producenta 71122
Numer L L90080 657
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Koła, takie jak koła skrętne.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 100
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 38
  • Opony: Guma pełna, niebiesko-szara
  • Wysokość zabudowy (mm): 165
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 105 × 80
  • Odległości między otworami (mm): 80/76 x 60
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 9