Ruota fissa

Codice art.: 71122
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Rollenart Bockrolle
Befestigungsart geschraubt
Bauhöhe 165 mm
Produktart Rolle
Durchmesser außen Rad/Rolle 125 mm
Breite Rad/Rolle 38 mm
Material Rad/Rolle Vollgummi
Farbe Bereifung blaugrau
Einsatzbereich Transportwagen
Tragfähigkeit im Satz 100 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71122
EAN / GTIN 4017976711225
Codice del produttore 71122
Numero-L L90080 657
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote come ruote girevoli.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 100
  • Dimensione ruota (mm): 125 x 38
  • Gomme: Gomma piena grigio-blu
  • Altezza struttura (mm): 165
  • Piastra avvitabile (mm): 105 x 80
  • Distanza tra i fori delle viti (mm): 80/76 x 60
  • Ø dei fori della vite (mm): 9