{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tipul de rolă | Role fixe | |
| Tip de fixare | înşurubat | |
| Înălţimea constructivă | 165 mm | |
| Tip produs | Rolă | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Lățime roată/rolă | 38 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv | |
| Culoare anvelopă | Gri-albastru | |
| Domeniu de utilizare | cărucior pentru transport | |
| Capacitate portantă setată | 100 kg |
| Cod articol | 71122 | |
| EAN / GTIN | 4017976711225 | |
| Număr producător | 71122 | |
| L-Număr | L90080 657 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |