Alicates planos cromados con cubiertas en los mangos, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 710401 160
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates
Alicates planos
Material
acero especial para herramientas
Posición mordazas / boca
recta
Longitud total L
160 mm
Longitud mordazas / boca
30 mm
Superficie
cromado/a
con muelle de abertura
no
Forma mordazas / boca
forma plana
Versión mordaza/boca
textura rugosa
Tipo de articulación
Articulación empotrada
Color
azul; rojo
Modelo
2 K
Material, mango
plástico
Contenido
pieza única
Tipo de producto
Alicates planos / redondos
Procedimiento de fabricación
Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma
DIN ISO 5745
Mango
mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 710401 160
EAN / GTIN 4003773042457
Número del fabricante 20 05 160
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con mordazas cortas resistentes (planas). Mordazas con interior estriado.
Pinzas cromadas, mangos con fundas multicomponente e interfaz KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.