Flachzange verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 710401 160
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Flachzange
Material Spezial-Werkzeugstahl
Stellung Backen/Maul gerade
Länge gesamt L 160 mm
Länge Backen/ Maul 30 mm
Oberfläche verchromt
mit Öffnungsfeder nein
Form Backen/ Maul flach
Ausführung Backen/ Maul geraut
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Farbe blau; rot
Ausführung 2K
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Flach- / Rundzange
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Norm DIN ISO 5745
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 710401 160
EAN / GTIN 4003773042457
Herstellernummer 20 05 160
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit kurzen, kräftigen Backen (flach). Backen innen geraut.
Zange verchromt, Griffe Mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb