{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maksymalne ciśnienie robocze | 7 bar | |
| Seria | S-200+ | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Druckluft-Atemschutzsystem S-200+ | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | tak | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Rodzaj produktu | Aparaty wspomagające oddychanie | |
| Norma | EN 14387 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 7100360886 | |
| EAN / GTIN | 04064035180089 | |
| Numer producenta | 7100360886 | |
| Numer L | L01130 111441 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |