3M™ Systém ochrany dýchacích cest stlačeným vzduchem S-200+

Artiklové číslo: 7100360886
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Pracovní tlak maximální 7 bar
Řada S-200+
Označení výrobce 3M™ Druckluft-Atemschutzsystem S-200+
Směrnice/označování Značka CE
Oblast EX ano
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Druh produktu Respirátor s ventilátorem
Norma EN 14387
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100360886
EAN / GTIN 04064035180089
Číslo výrobce 7100360886
L-číslo L01130 111441
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chraňte se před částicemi, jako je jemný prach, aerosoly, lak nebo kovový kouř, plyny a výpary, a kombinací několika rizik se systémem ochrany dýchacích cest regulátoru vzduchu 3M™ s -200+. Tento systém ochrany dýchacích cest stlačený vzduch je určen pro použití se schválenými polomaskami 3M™ a plnými maskami. Zajišťuje ochranu při normálním přívodu vzduchu přes vzduchovou hadici a také přes filtr při přerušeném přívodu vzduchu. Náš lehký, vyvážený systém poskytuje konstantní, uživatelsky nastavitelné proudění vzduchu na obličeji pro chladnější a pohodlnější pocit. Vzduchová hadice s malým lumen v tenkém provedení poskytuje volnost pohybu a snižuje rušení během práce. Systém namontovaný na opasek je vybaven dvoučinnými spojkami, které snižují riziko náhodného odpojení během používání, takže můžete důvěřovat ochraně. LITÝ konektor z nerezové oceli poskytuje lepší odolnost proti korozi; perfektní i v obtížných podmínkách. Kromě toho má s -200+ sáček pro řízení průtoku vzduchu, který umožňuje uživatelům před použitím zkontrolovat, zda je správné množství vzduchu dáván tak, aby mohli pracovat v klidu. Systém se snadno udržuje a náhradní díly jsou rychlé, snadné a intuitivní. Systém ochrany dýchacích cest byl testován pro prostředí ATEX a je vhodný pro prostředí IIB 2GD za určitých podmínek. Byl testován na neelektrická zařízení, pokud je vybaven antistatickou přívodní hadicí 3M™ 308-00-72P stlačený vzduch podle EN-13463-1. Je schválen CE a hodnocen s EN14594:2005 Třída 3A/B při použití poloviční masky nebo třídy 4A/B při použití plné masky.

Výhoda:

  • Pro použití s maskováním Full Face řady 3M™ 6000 a poloobličejové masky 3M™ řady 7500
  • Chrání před částicemi, jako jsou částice, aerosoly, lak nebo kovový kouř, plyny a páry a kombinace několika nebezpečí
  • Systém zajišťuje konstantní průtok vzduchu v obličeji pro maximální pohodlí uživatele
  • Snadná údržba a připojení; dvouspojkové spojky snižují riziko náhodného odpojení během používání
  • Nastavitelný průtok vzduchu, který uživatel ovládá prostřednictvím vstupního tlaku, FCB-01 Airflow Control Bag umožňuje testování před použitím, aby se zajistilo, že systém funguje spolehlivě
  • Malá vzduchová hadice v tenkém provedení poskytuje volnost pohybu a minimální rušení