• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Druckluft-Atemschutzsystem S-200+

Artikel-Nr.: 7100360886
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsdruck max. 7 bar
Serie S-200+
Herstellerbezeichnung 3M™ Druckluft-Atemschutzsystem S-200+
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
EX-Bereich ja
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Gebläseatemschutz
Norm EN 14387
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100360886
EAN / GTIN 04064035180089
Herstellernummer 7100360886
L-Nummer L01130 111441
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schützen Sie sich vor Partikeln wie Feinstaub, Aerosole, Farbspray oder Metallrauch, Gasen und Dämpfen sowie einer Kombination mehrerer Gefahrenquellen mit dem 3M™ Druckluftregler-Atemschutzsystem S-200+. Dieses Druckluft-Atemschutzsystem ist auf die Verwendung mit zugelassenen 3M™ Halb- und Vollmasken ausgerichtet. Es bietet Schutz bei normaler Luftversorgung über den Luftschlauch und zusätzlich über den Filter bei unterbrochener Luftzufuhr. Unser leichtes, ausgeglichenes System sorgt für konstanten, vom Nutzer verstellbaren Luftstrom im Gesicht für ein kühleres und komfortableres Tragegefühl. Kleinlumiger Luftschlauch im schlanken Design schenkt Bewegungsfreiheit und sorgt für weniger Störungen während der Arbeit. Das auf ein Band montierte System bietet Double-Action-Kupplungen, die das Risiko einer versehentlichen Trennung während der Verwendung verringern, damit Sie dem Schutz vertrauen können. Der CAST-Edelstahlanschluss bietet verbesserte Korrosionsbeständigkeit; perfekt auch unter schwierigen Bedingungen. Darüber hinaus verfügt der S-200+ über einen Luftstrom-Kontrollbeutel, mit dem Nutzer vor der Verwendung zu kontrollieren können, ob die korrekte Luftmenge ausgegeben wird, damit sie in Ruhe arbeiten können. Das System ist leicht zu warten und die Ersatzteile lassen sich schnell, einfach und intuitiv austauschen. Das Atemschutzsystem wurde für ATEX-Umgebungen getestet und eignet sich unter bestimmten Bedingungen für IIB 2GD-Umgebungen. Es wurde bei Ausstattung mit einem 3M™ 308-00-72P Antistatischen Druckluft-Versorgungsschlauch gemäß EN-13463-1 für nicht elektrische Ausrüstung getestet. Es ist CE-zugelassen und bei Verwendung einer Halbmaske mit EN14594:2005 Klasse 3A/B oder bei Verwendung einer Vollmaske mit Klasse 4A/B bewertet.

Vorteil:

  • Zur Verwendung mit 3M™ Atemschutz-Vollmasken der Serie 6000 und 3M™ Atemschutz-Halbmasken der Serie 7500
  • Schützt vor Partikeln wie Feinstaub, Aerosole, Farbspray oder Metallrauch, Gasen und Dämpfen sowie einer Kombination mehrerer Gefahrenquellen
  • Das System sorgt für konstanten Luftstrom im Gesicht für einen maximalen Nutzerkomfort
  • Einfach zu warten und anzuschließen; Double-Action Kupplungen verringern das Risiko einer versehentlichen Trennung während der Verwendung
  • Einstellbarer Luftstrom, den der Nutzer über den Eingangsdruck reguliert, der Luftstrom-Kontrollbeutel FCB-01 ermöglicht eine Prüfung vor der Verwendung, damit das System zuverlässig funktioniert
  • Kleinlumiger Luftschlauch im schlanken Design schenkt Bewegungsfreiheit und minimale Beeinträchtigung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb