{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ PPS™ | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ PPS™ Kit wiederbefüllbar | |
| Produktart | Sicherheitsbehälter | |
| Fassungsvermögen | 0,65 l | |
| geeignet für | Reinigungsmittel | |
| Eigenschaften | mit Sprühpistole |
| Artikelnummer | 7100337545 | |
| EAN / GTIN | 00068060061201 | |
| Herstellernummer | 7100337545 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |