3M™ PPS™ Sada pro opakované plnění

Artiklové číslo: 7100337545
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ PPS™
Označení výrobce 3M™ PPS™ Kit wiederbefüllbar
Druh produktu Bezpečnostní nádoby
Objem 0,65 l
Vhodné pro čisticí prostředky
Vlastnosti Se stříkací pistolí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100337545
EAN / GTIN 00068060061201
Číslo výrobce 7100337545
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Sada 3M™ PPS™ - plnitelná je plnitelná jednotka provedení standardní sady 3M™ PPS™. S naší sadou můžete barvu rychle a snadno doplnit, aniž byste museli vyjmout šálek a sáček z pistole. Sada obsahuje 200 µ filtr, víko a sáček. Přídavný filtrační vložka je vhodný pro aplikace s filtrací jemnosti 125 µ.

Výhoda:

  • Účinné doplňování bez nutnosti sundat hrneček z pistole
  • S 200 µ filtr
  • Pro aplikace s 125 filtry µ je vyžadován dodatečný filtr plnicího otvoru (prodává se samostatně)
  • Standardní velikost (650 ml)