{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Wetordry™ 734 | |
| Denumirea producătorului | Wetordry™ Paper Sheet 734; Wetordry™ Papierschleifbogen 734; Wetordry™ Schleifpapier 734 | |
| Cuprins | 50 buc. | |
| Formă | plat | |
| Material abraziv lățime | 230 mm | |
| Material abraziv lungime | 280 mm | |
| Disc purtător | plastic | |
| Maşină acţionată | Altele | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Suport de material abraziv | Hârtie | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Hârtie abrazivă | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificare plană | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Materiale plastice | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Recomandat pentru | Șlefuire |
| Cod articol | 7100333532 | |
| EAN / GTIN | 56941726022121 | |
| Număr producător | 7100333532 | |
| L-Număr | L01130 113332 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |