Hoja de papel de lija 734 3M™ Wetordry™, P80, 227 mm x 280 mm, 50/Pack, 500 ea/Case

Número de artículo: 7100333532
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 500 unidades
  • Pasos del pedido: 500 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 50 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 230 mm
Longitud del abrasivo 280 mm
Plato portante plástico
Máquina de accionamiento Otros
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Papel
Serie Wetordry™ 734
Denominación del fabricante Wetordry™ Paper Sheet 734; Wetordry™ Papierschleifbogen 734; Wetordry™ Schleifpapier 734
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Para material aluminio; Plásticos
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Esmerilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100333532
EAN / GTIN 56941726022121
Número del fabricante 7100333532
Número L L01130 113332
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Emplee el papel de lija 734 3M™ Wetordry™ en superficies laminadas o con recubrimiento, masillas, metales, plásticos, acrílicos u otros materiales de superficie maciza. Nuestras hojas de lija 734 están fabricadas en afilado mineral de carburo de silicio, que garantiza una larga vida útil del producto y una superficie de alta calidad. El reverso es cómodo, flexible y resistente al agua para permitir un manejo sencillo. Empléelos para el lijado sobre la marcha en paneles, superficies lacadas y componentes de metal.

Ventaja:

  • Vida útil más larga
  • Buena calidad superficial
  • Manipulación más sencilla con el cómodo soporte de papel resistente al agua
  • Tacos manuales

Recomendación:

  • Lijado surgido sobre la marcha en paneles, superficies lacadas y componentes de metal.