3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset with Headband, FLX2, Black, MT74H52A-110 SV

Nr art.: 7100325909
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria PELTOR CH-3
Oznaczenie producenta 3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets
Do obszarów zagrożonych wybuchem tak
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Norma EN 352-1; EN 352-3
Właściwości Funkcja głosowa
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Kategoria ochrony ŚOI II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100325909
EAN / GTIN 04064035159269
Numer producenta 7100325909
Numer L L01130 110431
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Protect your hearing without losing the ability to hear conversation with 3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets. These headsets feature a CH-3 speaker system that’s optimised for the speech frequency in high noise environments and meets the efficiency demand from today’s digital devices. The FLX2 cable system provides a simple and reliable connection and the modern cup design offers high comfort and attenuation. They also feature an IP68 classified noise cancelling boom microphone which is optimised for high noise areas. All critical parts are rigorously tested and easy to change without any special tooling which contributes to low maintenance costs. Comes with a headband, neckband or helmet attachment. Available in bright yellow for the standard model or bright blue to indicate Explosive atmosphere (Ex) approval.

Zaleta:

  • Communication headsets that help provide hearing protection
  • Optimised speakers for use in noisy environments
  • FLX2 accessory connector for easy adaptation to required solution
  • IP68 classified noise cancelling boom microphone
  • Available in bright yellow for the standard model or bright blue to indicate Explosive atmosphere (Ex) approval
  • Comes with a headband, neckband or helmet attachment

Zalecenie:

  • Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation