• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets

Artikel-Nr.: 7100325909
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PELTOR CH-3
Herstellerbezeichnung 3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets
EX-Bereich ja
Produktart Kapselgehörschutz
Norm EN 352-1; EN 352-3
Eigenschaften Sprachfunktion
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg
PSA Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100325909
EAN / GTIN 04064035159269
Herstellernummer 7100325909
L-Nummer L01130 110431
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit 3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets schützen Sie Ihr Gehör und können dabei trotzdem Gespräche mithören. Diese Headsets verfügen über ein CH-3 Lautsprechersystem, das für die Sprachfrequenz in lärmintensiven Umgebungen optimiert ist und die Effizienzanforderungen heutiger digitaler Geräte erfüllt. Das FLX2 Kabelsystem sorgt für eine einfache und zuverlässige Verbindung, und das moderne Design der Kapseln bietet hohen Komfort und hohe Dämpfung. Darüber hinaus verfügen diese Headsets über einen für laute Umgebungen optimierten lärmunterdrückendes Mikrofon der Schutzart IP68. Alle kritischen Teile sind strengstens getestet und lassen sich ohne spezielle Werkzeuge leicht wechseln. Das trägt zu niedrigen Wartungskosten bei. Lieferbar mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung. Erhältlich als Standardmodell in leuchtendem Gelb oder zum Zeichen der Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche (Ex-Schutz) in leuchtendem Blau.

Vorteil:

  • Kommunikations-Headsets mit Gehörschutzfunktion
  • Für den Einsatz in lauten Umgebungen optimierte Lautsprecher
  • FLX2 Zubehörstecker zur einfachen Anpassung an die gewünschte Lösung
  • Nach IP68 klassifiziertes, lärmunterdrückendes Mikrofon
  • Erhältlich als Standardmodell in leuchtendem Gelb oder zum Zeichen der Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche (Ex-Schutz) in leuchtendem Blau
  • Lieferbar mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung

Empfehlung:

  • Landwirtschaft, Montage, Abbruch, Elektrik, Anlagenwartung, Maschinenbetrieb, Sanierung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb