• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3

Codice art.: 7100325909
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie PELTOR CH-3
Denominazione originale prodotto 3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets
Area EX
Tipo di prodotto Cuffie antirumore
Normativa EN 352-1; EN 352-3
Caratteristiche Funzione vocale
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Riutilizzabile
Categoria di protezione dei DPI II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100325909
EAN / GTIN 04064035159269
Codice del produttore 7100325909
Numero-L L01130 110431
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Proteggi il tuo udito senza compromettere la tua capacità di ascoltare le conversazioni, con le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3. Queste cuffie adottano un sistema di altoparlanti a 3 vie, ottimizzato per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e soddisfano i livelli d'efficienza dei più moderni dispositivi digitali. I cavi della serie FLX2 forniscono un collegamento semplice ed affidabile e la scocca dal design moderno garantisce il massimo comfort e un'eccellente attenuazione dei rumori. Sono dotate inoltre di un microfono a cancellazione del rumore conforme a IP68, ottimizzato per aree ad elevata rumorosità. Tutti i componenti critici vengono testati singolarmente e sono di facile sostituzione senza l'impiego di attrezzi particolari, il tutto a beneficio dei costi di manutenzione. Disponibili con bardatura temporale, con bardatura nucale o con attacco per elmetto. Disponibili nei seguenti colori: giallo fluorescente per il modello standard o azzurro fluorescente che indica la certificazione (Ex) per atmosfere potenzialmente esplosive.

Vantaggi:

  • Cuffie per la comunicazione per la protezione acustica
  • Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
  • Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattarle facilmente alle proprie esigenze
  • Microfono a cancellazione del rumore conforme a IP68
  • Disponibili nei seguenti colori: giallo fluorescente per il modello standard o azzurro fluorescente che indica la certificazione (Ex) per atmosfere potenzialmente esplosive
  • Disponibili con bardatura temporale, con bardatura nucale o con attacco per elmetto

Raccomandazioni:

  • Settore agricolo, produzione e montaggio, demolizioni, settore elettrico, operazioni di manutenzione, lavorazioni meccaniche, bonifiche