3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J, N40, Pattern 18, Yellow, 6 in x 2 in, 5 ea/Case

Nr art.: 7100323786
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J; Flexible Diamond Whetstone 6220J
Rodzaj produktu Osełki kamienne
Uziarnienie 40
Długość 152,4 mm
Szerokość 50,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100323786
EAN / GTIN 00068060667144
Numer producenta 7100323786
Numer L L01130 113146
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For precision faceting and sharpening of chisels, blades, knives and carbide tools use 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J. Our 6220J whetstones provide aggressive cutting with reduced loading. They have an open dot pattern for durability and long life, when allowing performance to contours. Available in grades M40, M74 and M125.

Zaleta:

  • Ideal for finishing, polishing, blending and deburring
  • Provide aggressive cutting with reduced loading
  • Available in grades M40, M74 and M125

Zalecenie:

  • Use for precision faceting and sharpening of chisels, blades, knives and carbide tools