3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J, N40, Pattern 18, Yellow, 6 in x 2 in, 5 ea/Case

Número de artículo: 7100323786
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J; Flexible Diamond Whetstone 6220J
Tipo de producto Piedra de afilar
Tamaño de grano 40
Longitud 152,4 mm
Anchura 50,8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100323786
EAN / GTIN 00068060667144
Número del fabricante 7100323786
Número L L01130 113146
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para el afilado de precisión de cinceles, cuchillas, cuchillos y herramientas de carburo, utilice el afilador de diamante flexible 3M™ 6220J. Nuestras piedras de amolar 6220J permiten obtener un corte agresivo y reducir el embozo. Presentan un patrón de puntos abierto que proporciona durabilidad y prolonga su vida útil, al tiempo que permite trabajar con contornos. Está disponible en los granos M40, M74 y M125.

Ventaja:

  • El patrón de puntos abierto proporciona durabilidad y prolonga su vida útil, al tiempo que permite trabajar con contornos.
  • Permite obtener un corte agresivo y reducir el embozo.
  • Disponible en los granos M40, M74 y M125.

Recomendación:

  • Úsela para el afilado de precisión de cinceles, cuchillas, cuchillos y herramientas de carburo.