• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J, N40, Pattern 18, Yellow, 6 in x 2 in, 5 ea/Case

Artikel-Nr.: 7100323786
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J; Flexible Diamond Whetstone 6220J
Produktart Schärfstein
Körnung 40
Länge 152,4 mm
Breite 50,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100323786
EAN / GTIN 00068060667144
Herstellernummer 7100323786
L-Nummer L01130 113146
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für präzises Facettieren und Schärfen von Meißeln, Klingen, Messern und Hartmetallwerkzeugen verwenden Sie 3M™ flexible Diamant-Schleifstein 6220J. Unsere 6220J Wetzsteine ermöglichen aggressives Schneiden bei reduzierter Belastung. Sie verfügen über ein offenes Punktmuster für Langlebigkeit und lange Lebensdauer, wenn sie Konturen mit Leistung versehen. Erhältlich in den Sorten M40, M74 und M125.

Vorteil:

  • Ideal zum Schlichten, Polieren, Mischen und Entgraten
  • Aggressives Schneiden bei reduzierter Belastung
  • Erhältlich in den Sorten M40, M74 und M125

Empfehlung:

  • Zum Präzisionsfacettieren und Schärfen von Meißeln, Klingen, Messern und Hartmetallwerkzeugen