3M™ Wysokowydajne, metalizowane, elastyczne, pryzmatyczne oznaczenia pojazdów 823i, czerwono-białe, lewa/prawa strona, 141 mm x 45,7 m, 2 rolki w opakowaniu

Nr art.: 7100320073
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor czerwony; białe
Szerokość B 141 mm
Wysokość H 45 700 mm
Liczba tablic/naklejek 2 szt.
Rodzaj produktu Naklejka
Platformy Prostokąt
Fotoluminescencyjny nie
Sposób dostawy szt.
Materiał Folia PVC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100320073
EAN / GTIN 00076308294755
Numer producenta 7100320073
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki klejowi 3M™ Controltac™ – który ogranicza początkową powierzchnię styku kleju – folię można przesuwać podczas nakładania.

Zaleta:

  • Odporny na wstrząsy
  • Doskonała zwrotność
  • Nadaje się do stosowania na płaskich i umiarkowanie zakrzywionych powierzchniach
  • Cieńsza i bardziej elastyczna dzięki jednowarstwowej konstrukcji
  • Można usunąć po podgrzaniu
  • Okres przydatności do spożycia po otwarciu: do 3 lat
  • Klej wrażliwy na nacisk
  • Jednokolorowe lub z nadrukiem czerwono-białe szewrony o szerokości 100 mm pod kątem 45°