3M™ Marcaje flexibile prismatice metalizate de înaltă intensitate pentru vehicule 823i, roșu/alb, stânga/dreapta, 141 mm x 45,7 m, 2 role/cutie

Cod articol.: 7100320073
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea roşu; alb
Lăţime B 141 mm
Înălţime H 45.700 mm
Număr de panouri / autocolante 2 buc.
Tip produs Autocolant
Formă Dreptunghiular
Cu lumină persistentă timp îndelungat nein
Tip livrare Bucată
Material Folie PVC

Identificare și clasificare

Cod articol 7100320073
EAN / GTIN 00076308294755
Număr producător 7100320073
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu adezivul 3M™ Controltac™ - aceasta minimizează suprafața inițială de contact a adezivului - filmul poate fi repoziționat în timpul aplicării.

Avantaj:

  • Rezistent la șocuri
  • Angularitate excelentă
  • Potrivit pentru utilizare pe suprafețe plane și moderat curbate
  • Mai subțire și mai flexibil datorită construcției cu un singur strat
  • Detașabil cu ajutorul căldurii
  • Până la 3 ani de valabilitate externă
  • Adeziv sensibil la presiune
  • Cadran roșu/alb simplu sau imprimat 100 mm la 45°