{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | rot; weiß | |
| Breite B | 141 mm | |
| Höhe H | 45 700 mm | |
| Anzahl Schilder / Aufkleber | 2 St. | |
| Produktart | Aufkleber | |
| Form | Rechteckig | |
| langnachleuchtend | nein | |
| Lieferart | Stück | |
| Material | PVC-Folie |
| Artikelnummer | 7100320073 | |
| EAN / GTIN | 00076308294755 | |
| Herstellernummer | 7100320073 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |