3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Extindere pentru șnurul de protecție împotriva căderilor, 1246556, chingă elastică, fir simplu, 2,00 m

Cod articol.: 7100318236
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie EZ-Stop™ Expander
Denumirea producătorului 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander für falldämpfendes Verbindungsmittel
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea galben
Material Curea Poliamidă
Tip de închidere Hook2Hook
Număr 1 buc.
Material Aluminiu
Tip produs Absorbante de şoc
Bandă ja
Cu carabină ja
Capacitate de greutate max. 130 kg
Lungimea totală 2.000 mm
Standard EN 355

Identificare și clasificare

Cod articol 7100318236
EAN / GTIN 03660570060018
Număr producător 7100318236
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Extensoarele noastre de tip 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ pentru atenuarea impactului sunt echipate cu o tehnologie inovatoare de absorbție a energiei și oferă o varietate de opțiuni de conectare și ancorare pentru a satisface nevoile utilizatorilor finali.

Avantaj:

  • Utilizați Expanderul 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ pentru șnururi de absorbție a căderii, în combinație cu un ham 3M, ca parte a unui sistem complet de protecție împotriva căderii
  • Chingi elastice - scurtează lungimea șnurului netensionat și reduce riscul de împiedicare și agățare
  • Etichete complet protejate – etichetele rămân lizibile pentru inspecție
  • Carabină automată ușoară, din aluminiu, cu blocare prin răsucire, pentru atașare ușoară și sigură la harnașamentul de siguranță
  • Cârlige de schelă automate ușoare pentru conectarea la punctul de ancorare
  • Etichete complet protejate – etichetele rămân lizibile pentru inspecție
  • Benzile reflectoare oferă o vizibilitate mai bună în condiții de lumină scăzută
  • Greutatea max. a utilizatorului 130 kg.
  • Certificat ce conform EN 355