Uchwyt montażowy 3M™ DBI-SALA® do linek bezpieczeństwa na wysięgniku do przestrzeni ograniczonych, o dużej nośności, 8000117

Nr art.: 7100309560
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ DBI-SALA® Montagehalterung für Verbindungsmittel an Davit für beengte Räume, hohe Kapazität; 8000117
Właściwości Możliwość obrotu
Sposób mocowania Sworznie
Powierzchnia nieobrobione
Rodzaj produktu Wspornik do ciężarów
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100309560
EAN / GTIN 00840779175857
Numer producenta 7100309560
Numer L L01130 111297
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uchwyt montażowy 3M™ DBI-SALA® o dużej nośności do linek zabezpieczających w przestrzeniach ograniczonych umożliwia zamocowanie zatwierdzonego dodatkowego punktu mocowania 3M™ DBI-SALA® lub 3M™ Protecta® na wspornikach 3M™ DBI-SALA®. Uchwyt montażowy 3M jest wykonany głównie ze stali i pokryty powłoką antykorozyjną. Jest ona mocowana do pionowego masztu żurawia za pomocą dwóch sworzni blokujących. Liny samonawijające się na sworzniach blokujących zapobiegają ich zerwaniu lub tworzeniu się miejsc, w których można się zaplątać.

Zaleta:

  • Umożliwia zamontowanie zatwierdzonego dodatkowego urządzenia mocującego DBI-SALA® lub Protecta®
  • Do podłączania dodatkowych elementów łączących do uchwytów 3M™ DBI-SALA® Davits HC (o dużej nośności)
  • Konstrukcja stalowa o wysokiej wytrzymałości
  • Z powłoką antykorozyjną
  • Liny z samonawijającymi się śrubami zapobiegają ich zerwaniu lub tworzeniu się miejsc, w których można się o nie zaczepić
  • Zastępuje numer katalogowy producenta 8516824