3M™ DBI-SALA® montážní držák pro šňůru k jeřábu pro stísněné prostory, vysoká kapacita, 8000117

Artiklové číslo: 7100309560
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ DBI-SALA® Montagehalterung für Verbindungsmittel an Davit für beengte Räume, hohe Kapazität; 8000117
Vlastnosti Výkyvné
Způsob upevnění Čep
Povrch bez úpravy
Druh produktu Vázací bod
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100309560
EAN / GTIN 00840779175857
Číslo výrobce 7100309560
L-číslo L01130 111297
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Montážní držák stísněných šňůr 3M™ DBI-SALA® High kapacita umožňuje připojit schválený sekundární nárazník 3M™ DBI-SALA® nebo 3M™ Protecta® k davitům 3M™ DBI-SALA®. Montážní držák 3M je vyroben převážně z materiálu ocel a je vybaven antikorozním zinkovým povlakem. Je připevněn ke svislému zvedačovacího stožáru dvěma zajišťovacími šrouby. Samonavíjení lan na zajišťovacích šroubech zabraňuje roztržení nebo zachycení lan.

Výhoda:

  • Umožňuje instalaci schváleného sekundárního zařízení DBI-SALA® nebo zařízení Protecta® STOP
  • Pro přípojka přídavných šňůr na 3M™ DBI-SALA® davit HC (High kapacita)
  • Vysokopevnostní ocelová konstrukce
  • S antikorozním zinkováním
  • Samonavíjácí šroubová lana zabraňují roztržení nebo zachycení lan
  • Nahrazuje číslo dílu výrobce 8516824