{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ DBI-SALA® Montagehalterung für Verbindungsmittel an Davit für beengte Räume, hohe Kapazität; 8000117 | |
| Eigenschaften | schwenkbar | |
| Befestigungsart | Bolzen | |
| Oberfläche | unbehandelt | |
| Produktart | Lastbock | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 7100309560 | |
| EAN / GTIN | 00840779175857 | |
| Herstellernummer | 7100309560 | |
| L-Nummer | L01130 111297 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |