System zabezpieczający 3M™ Protecta® z liną pionową i karabinkiem, lina statyczna typu rdzeń-powłoka o średnicy 10,5 mm, biała, 25 m, AC425

Nr art.: 7100309318
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Kolor Białe
Grubość liny 10,5 mm
Karabińczyki AJ501
Rodzaj produktu Lina
Koniec liny/pętli Karabińczyki; Brak
Długość użytkowa 25 m
Materiał Poliamid

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100309318
EAN / GTIN 03660570005910
Numer producenta 7100309318
Numer L L01130 110970
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Lina o średnicy 14 mm, skręcona z trzech pasm, przeznaczona do stosowania z urządzeniem zabezpieczającym 3M™ Protecta® Cobra™, wyposażona w karabinek AJ501 na jednym końcu.

Zaleta:

  • Konstrukcja trójżyłowa
  • Żółty i czerwony wskaźnik zużycia
  • Lina o średnicy 14 mm, 3-splotowa, skręcona
  • Karabinek AJ501 zamocowany na jednym końcu