3M™ Protecta® Vertikální záchranný systém s karabinou, plášť se statickým jádrem 10,5 mm, bílý, 25 m, AC425

Artiklové číslo: 7100309318
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Barva
Bílá
Pevnost lana
10,5 mm
Karabinkové háčky
AJ501
Druh produktu
Lano
Konec lana/smyčky
Karabiny; Nic
Užitná délka
25 m
Materiál
polyamid

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100309318
EAN / GTIN 03660570005910
Číslo výrobce 7100309318
L-číslo L01130 110970
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lano o průměru 14 mm, zkroucené ze 3 pramenů, pro použití se zařízením pro zachycení pádu 3M™ Protecta® Cobra™ s pojistným hákem AJ501 na jednom konci

Výhoda:

  • 3-vláknová konstrukce
  • Žlutý a červený indikátor opotřebení
  • 14 mm lano se 3 prameny, zkroucené
  • Karabina AJ501 připevněná na jeden konec