{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | weiß | |
| Stärke Seil | 10,5 mm | |
| Karabinerhaken | AJ501 | |
| Produktart | Seil | |
| Seil-/ Schlingenende | Karabiner; Nichts | |
| Nutzlänge | 25 m | |
| Material | Polyamid |
| Artikelnummer | 7100309318 | |
| EAN / GTIN | 03660570005910 | |
| Herstellernummer | 7100309318 | |
| L-Nummer | L01130 110970 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |