{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Sanchoc | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Protecta® Sanchoc Energieabsorber; 3M™ Protecta® Sanchoc™ Falldämpfendes Verbindungsmittel | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Typ blokady | Hook2Hook | |
| Rodzaj produktu | Amortyzator upadku | |
| Taśma | nie | |
| Z karabińczykiem | tak | |
| Możliwość użycia do krawędzi | tak | |
| Długość całkowita L | 1 000 mm | |
| Norma | EN 355 |
| Numer artykułu | 7100309278 | |
| EAN / GTIN | 03660570024355 | |
| Numer producenta | 7100309278 | |
| Numer L | L01130 113710 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |