3M™ Protecta® Sanchoc™ – lina zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości, lina typu rdzeń-powłoka, dwużyłowa, 1,50 m, AE532/2

Nr art.: 7100309280
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Sanchoc
Oznaczenie producenta 3M™ Protecta® Sanchoc Energieabsorber; 3M™ Protecta® Sanchoc™ Falldämpfendes Verbindungsmittel
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Długość taśmy 1 500 mm
Materiał taśmy Poliamid
Typ blokady Hook2Hook
Rodzaj produktu Amortyzator upadku
Taśma tak
Z karabińczykiem tak
Możliwość użycia do krawędzi tak
Długość całkowita L 1 500 mm
Norma EN 355

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100309280
EAN / GTIN 03660570003879
Numer producenta 7100309280
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Amortyzatory energii 3M™ Protecta® Sanchoc są dostępne w różnych wersjach materiałowych. Elementy łączące z lin są wykonane z plecionej liny poliamidowej o średnicy 10,5 mm. Końce liny są zszyte bardzo wytrzymałą nicią z poliestru. Taśmy zabezpieczające przed upadkiem wykonane są z miękkiej i elastycznej taśmy o szerokości 25 mm lub 45 mm. Są wygodne w użyciu, bardzo odporne na ścieranie i charakteryzują się długą żywotnością. Z myślą o pracownikach, którzy muszą pracować nad krawędziami, nasze linki i pasy bezpieczeństwa 3M™ Protecta® Sanchoc, pochłaniające energię i przetestowane pod kątem bezpieczeństwa na krawędziach, zostały poddane rygorystycznym testom przy krawędziach o promieniu 0,5 mm. We wszystkich modelach etykiety identyfikacyjne są zabezpieczone pod przezroczystą osłoną amortyzatora. Dostępne w różnych długościach i wersjach oraz z szerokim wyborem elementów łączących.

Zaleta:

  • Należy stosować linki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® w połączeniu z uprzężą bezpieczeństwa 3M jako część kompletnego systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
  • Ta amortyzująca upadki lina zabezpieczająca skutecznie zatrzymuje upadek i zmniejsza jego skutki dla ciała
  • Posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 355
  • Dostępne w różnych konfiguracjach, które umożliwiają szeroki zakres zastosowań