{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Sanchoc | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Protecta® Sanchoc Energieabsorber; 3M™ Protecta® Sanchoc™ Falldämpfendes Verbindungsmittel | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Verschlussart | Hook2Hook | |
| Produktart | Falldämpfer | |
| Band | nein | |
| mit Karabiner | ja | |
| Kantengeeignet | ja | |
| Länge gesamt L | 1 000 mm | |
| Norm | EN 355 |
| Artikelnummer | 7100309278 | |
| EAN / GTIN | 03660570024355 | |
| Herstellernummer | 7100309278 | |
| L-Nummer | L01130 113710 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |