{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | rund | |
| Durchmesser | 150 mm | |
| Trägerteller | Kunststoff | |
| Antriebsmaschine | Exzenterschleifer | |
| Aufnahme | Klett | |
| Schleifmittelunterlage | Film | |
| Farbe | rot | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Klettschleifscheibe | |
| Schleifmittel | Aluminiumoxid Mineralpartikel (A) | |
| Schleiffläche | einseitig | |
| Schleifverfahren | Flachschleifen | |
| geeignet für Material | Holz | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Eigenschaften | Klettaufnahme; kühlende Beschichtung |
| Artikelnummer | 7100305574 | |
| EAN / GTIN | 50068060663127 | |
| Herstellernummer | 7100305574 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |