Kit UV 3M™ PPS™ Série 2.0, Standard, 650 ml, 200 μm, 26710

Réf.: 7100298477
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, noir Noir foncé
Série PPS™ 2.0
Référence fabricant 3M™ PPS™ Serie 2.0 UV-Set
Couleur noir
Matériau corps plastique
Type de produit pulvérisateurs sous pression
Capacité 0,65 l
Pour produits chimiques
Caractéristiques avec pistolet pulvérisateur

Identification et classification

Référence article 7100298477
EAN / GTIN 04054596313415
Réf. fabricant 7100298477
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour les matériaux UV photopolymérisables, utilisez le kit UV PPS™ 3M™ 2.0. Ce kit innovant protège les matériaux sensibles à la lumière (apprêts, mastics, couches de base et enduits) et vous permet de mesurer, de mélanger, de filtrer et de pulvériser facilement les produits. Le kit UV PPS™ 2.0 contient des couvercles noirs avec filtre 125 microns, des poches noires et des bouchons d’étanchéité noirs. Il est conçu pour vous aider à gagner du temps et réduire les coûts en éliminant la nécessité de recourir aux filtres à peinture et godets de mélange traditionnels, tout en accélérant le nettoyage et en réduisant la quantité de solvant à utiliser.

Avantage(s):

  • Protégez les matériaux sensibles des rayons UV
  • Mesurez, mélangez, filtrez et pulvérisez vos produits en toute facilité
  • Utilisez des couvercles, revêtements et capuchons d’étanchéité noirs
  • Idéal pour les apprêts à séchage UV