{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Serie | PPS™ 2.0 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ PPS™ Serie 2.0 UV-Set | |
| Farbe | schwarz | |
| Material Körper | Kunststoff | |
| Produktart | Drucksprüher | |
| Fassungsvermögen | 0,65 l | |
| geeignet für | Chemikalien | |
| Eigenschaften | mit Sprühpistole |
| Artikelnummer | 7100298477 | |
| EAN / GTIN | 04054596313415 | |
| Herstellernummer | 7100298477 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |