3M™ Powered Air Respirator, PF-602E-ASB

Nr art.: 7100293324
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Oznaczenie producenta 3M™ Atemschutzgebläse PF-602E-ASB
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Aparaty wspomagające oddychanie
Norma EN 12941
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100293324
EAN / GTIN 04064035087852
Numer producenta 7100293324
Numer L L01130 113797
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For a durable, economical powered air respirator, particularly suited for asbestos removal applications, use 3M™ Powered Air Respirator PF-602E-ASB. The 3M™ PF-602E-ASB Powered Air Respirator is designed to be compatible with tight fitting 3M™ FF-300 and 3M™ FF-600 Full facepieces and the 3M™ DT-Series range of filters . (Please note that the PF-602E-ASB when used with FF-600 Full facepiece is approved only with 3M™ Particulate Filter PF10 P3 R D DT-1135E). 3M™ PF-602E-ASB turbo is also approved with loose fitting 3M™Versaflo™ M-200 and M-300 range of helmets. The PF-602E-ASB is suitable for cleaning by showering/water spray (IP65) with filters/decon plugs fitted in filter ports & hose/hose port plug fitted.

Zaleta:

  • Powered Air Respirator designed for Asbestos Removal applications
  • Compatible with 3M™ Resuable Respirators FF-300 and FF-600
  • PF-602E-ASB turbo is also approved with loose fitting 3M™Versaflo™ M-200 and M-300 range of helmets
  • Compatible with the 3M™ DT Series filters (Please note that the PF-602E-ASB when used with FF-600 Full facepiece is approved only with 3M™ Particulate Filter PF10 P3 R D DT-1135E)