Equipo de respiración motorizado 3M™ PF-602E-ASB, 1 unidad/caja

Número de artículo: 7100293324
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100293324
EAN / GTIN 04064035087852
Número del fabricante 7100293324
Número L L01130 113797
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para un equipo de respiración motorizado duradero y económico, especialmente adecuado para aplicaciones de eliminación de asbesto, use el equipo de respiración motorizado 3M™ PF-602E-ASB. El equipo de respiración motorizado 3M™ PF-602E-ASB está diseñado para ser compatible con las mascarillas completas 3M™ FF-300 y 3M™ FF-600 ajustadas y con la gama de filtros 3M™ Serie DT. (Nota: El PF-602E-ASB cuando se usa con la mascarilla completa FF-600 solo está homologado con el filtro de partículas 3M™ PF10 P3 R D DT-1135E). El turbo 3M™ PF-602E-ASB también está homologado con la gama de cascos holgados 3M™ Versaflo™ M-200 y M-300. El PF-602E-ASB es adecuado para la limpieza mediante ducha/rociado de agua (IP65) con filtros/tapones de descontaminación instalados en los puertos del filtro y tapón del puerto de la manguera/manguera instalados.

Ventaja:

  • Equipo de respiración motorizado diseñado para aplicaciones de eliminación de asbesto
  • Compatible con las máscaras reutilizables 3M™ FF-300 y FF-600
  • El turbo PF-602E-ASB también está homologado con la gama de cascos holgados 3M™ Versaflo™ M-200 y M-300.
  • Compatible con los filtros 3M™ Serie DT (Nota: El PF-602E-ASB cuando se usa con la mascarilla completa FF-600 está homologado solo con el filtro de partículas 3M™ PF10 P3 R D DT-1135E)