{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Atemschutzgebläse PF-602E-ASB | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Produktart | Gebläseatemschutz | |
| Norm | EN 12941 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | 7100293324 | |
| EAN / GTIN | 04064035087852 | |
| Herstellernummer | 7100293324 | |
| L-Nummer | L01130 113797 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |