3M™ Dual Lock™ Elastyczny zapięcie na rzep SJ3550CF, czarny, 25 mm x 5 m, typ 250

Nr art.: 7100279615
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3550CF
Kolor Czarny
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia z tworzywa sztucznego
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -30 stopni
Maks. odporność na temperaturę 70 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż
Właściwości Odbija ciepło; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne
Szerokość B 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100279615
EAN / GTIN 04064035047948
Numer producenta 7100279615
Numer L L01130 112398
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Odkryj prostotę Trwałe i bezpieczne elastyczne zapięcie na rzepy 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością dzięki zazębiającym się główkom w kształcie grzybków (40 główek na centymetr kwadratowy) i zapewnia nawet pięciokrotnie większą wytrzymałość na rozciąganie niż typowe produkty z rzepami. Zaprojektowaliśmy to zamknięcie z przezroczystej taśmy akrylowej, która jest zabezpieczona zdejmowaną folią. Ta solidna, wrażliwa na nacisk taśma charakteryzuje się mocnym, trwałym połączeniem, które jest odporne na wysoką temperaturę, działanie środków chemicznych i promieniowanie UV. Dzięki elastycznemu zapięciu na rzepy 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF nie są potrzebne żadne narzędzia do wiercenia, wkręcania ani szycia, co pozwala na szybką instalację. Swoboda projektowania Elastyczne zapięcie na rzepy 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF składa się z zazębiających się główek w kształcie grzybków, które łatwo przesuwają się po sobie, umożliwiając ustawienie elementów przed zatrzaśnięciem. Ten proces mocowania zapewnia trwałe połączenie i umożliwia szybki montaż produktu przy zachowaniu dużej elastyczności projektowej. Nasze elastyczne zamknięcia zatrzaskowe mogą również zatrzaskiwać się przy różnej gęstości trzpieni, co pozwala uzyskać różne poziomy wytrzymałości i wydajności systemu. Elastyczne zapięcia na rzepy 3M™ Dual Lock™ wydają słyszalny dźwięk zatrzaskiwania po prawidłowym zamocowaniu, co potwierdza, że mocowanie jest prawidłowe. Aby rozłączyć elementy, wystarczy je po prostu rozdzielić ręką. Nasze zamknięcia zachowują swoją wytrzymałość nawet po wielokrotnym zakładaniu i zdejmowaniu. Jako lekka alternatywa dla metalowych zamknięć, produkt ten pozostaje ukryty pod powierzchnią i nie narusza integralności materiału – co zapewnia poprawę estetyki i elastyczność projektową. Setki ponownych połączeń w mgnieniu oka Gdy dwa elementy elastycznego zapięcia na rzep 3M™ Dual Lock™ są łączone, trzonki wyginają się, a główki w kształcie grzybków przesuwają się względem siebie. Po minięciu przeciwległego elementu trzonki powracają do pierwotnego położenia, a przeciwległe główki grzybków zazębiają się ze sobą. Zamknięcia te charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, ale można je otworzyć poprzez proste rozcięcie lub złamanie. Ten produkt nadaje się do wielu zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, gdzie wymagany jest wytrzymały i wszechstronny system mocujący z możliwością ponownego zamknięcia. Zapewnia długotrwałą wydajność. Nie wszystkie wymagania projektowe są łatwe do spełnienia, ale można uprościć system mocowań. Jeśli potrzebujesz mocnego, niezawodnego, a jednocześnie zdejmowanego zapięcia, elastyczne zapięcia na rzepy 3M™ Dual Lock™ stanowią prostą alternatywę dla tradycyjnych metod mocowania, takich jak śruby, nakrętki czy kołki.

Zaleta:

  • Czarne, zazębiające się główki w kształcie grzybków (40 sztuk na cm²) zapewniają mocne, niezawodne i trwałe mocowanie, które można wielokrotnie otwierać i zamykać
  • Pasuje do uchwytów 26, typu 40 lub typu 62, umożliwiając różne kombinacje wytrzymałości
  • Przezroczysta taśma akrylowa dobrze przylega do wielu różnych podłoży, w tym do metali, szkła i tworzyw sztucznych, takich jak akryl, poliwęglan i ABS
  • Solidny zatrzask zapewnia pewne zamknięcie, sygnalizowane wyraźnym kliknięciem
  • Jako alternatywa dla śrub i kołków to ukryte zamknięcie zapewnia idealne dopasowanie oraz gładki, estetyczny wygląd
  • Charakteryzuje się dobrą odpornością na temperaturę do 104°C
  • Idealnie nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Zalecenie:

  • Panele dostępowe
  • Mocowanie grafik
  • Pojazdy specjalistyczne (wyposażenie wnętrz)
  • Ogólne rozwiązania w zakresie mocowań przemysłowych