Descripción:
Simplicidad de apertura El 3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ3550CF, duradero y seguro, tiene una resistencia excepcional gracias a sus cabezas entrelazadas en forma de seta (densidad de vástago de 40 por cm²), que proporcionan hasta 5 veces la resistencia a la tracción de los productos típicos de enganche. Hemos diseñado esta sujeción con una cinta acrílica incolora protegida por un liner de film extraíble. Esta cinta sólida y sensible a la presión incorpora una unión fuerte y duradera, resistente al calor, a los productos químicos y a los rayos UV. Con el 3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ3550CF, no hay necesidad de herramientas de perforación, atornillado ni costura, lo que agiliza la instalación. Flexibilidad de diseño El 3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ3550CF consta de cabezas entrelazadas en forma de seta que se deslizan fácilmente una sobre otra, lo que permite posicionar las piezas antes de unirlas. Este proceso de sujeción crea una fijación duradera y facilita un montaje rápido del producto con una gran flexibilidad de diseño. Nuestros sistemas de unión desmontables también pueden acoplarse con diferentes densidades de vástago para diferentes niveles de resistencia y rendimiento del sistema. Los 3M™ Dual Lock™ Sistemas de unión desmontable emiten un sonido de encaje audible cuando están seguros, lo que permite verificar el cierre del accesorio. Para soltarlos, basta con separar las piezas a mano. Nuestros sistemas de unión mantienen su fuerza tras múltiples fijaciones y separaciones. Este producto, que constituye una alternativa ligera a las sujeciones metálicas, permanece oculto bajo las superficies y no interfiere con la integridad del material, lo que brinda mejoras estéticas y flexibilidad de diseño. Cientos de cierres y aperturas al momento Cuando dos piezas de los 3M™ Dual Lock™ Sistemas de unión desmontables se acoplan, los vástagos se flexionan y las cabezas de seta rebasan una a la otra. Tras rebasar a la pieza de acoplamiento opuesta, los vástagos vuelven a su posición original y las cabezas de seta opuestas quedan entrelazadas. Estas sujeciones pueden proporcionar una alta resistencia a la tracción, pero se abren fácilmente separando o despegando el cierre. Este producto es adecuado para muchas aplicaciones de interior y exterior donde se requiere un sistema de sujeción que se pueda volver a cerrar, versátil y de alta resistencia. Rendimiento duradero No todas las necesidades de diseño son fáciles de satisfacer, pero sí que puede simplificar las uniones. Cuando hace falta disponer de un cierre fuerte, fiable, pero a la vez separable, los 3M™ Dual Lock™ Sistemas de unión desmontables son la alternativa sencilla a los métodos tradicionales de sujeción como, por ejemplo, tornillos, tuercas y pernos.
Ventaja:
- Las cabezas de color negro, entrelazadas en forma de seta (densidad de vástago de 40 por cm²) brindan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
- Combina con densidades de vástago Tipo 26, Tipo 40 o Tipo 62 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
- La cinta incolora y acrílica se une bien a una amplia variedad de sustratos, entre ellos metales, vidrio y plásticos, como acrílicos, policarbonato y ABS
- Sujeción sólida asegurada con un sonido de encaje audible que permite verificar el cierre
- Esta sujeción oculta, alternativa al uso de tornillos y pernos, brinda un ajuste apurado y una estética agradable
- Buena resistencia a la temperatura (104 °C)
- Adecuado para uso en interior y exterior
Recomendación:
- Paneles de acceso
- Montaje de gráficos
- Vehículos especiales (fijaciones interiores)
- Accesorio industrial general