3M™ Dual Lock™ flexibilní Push Closure SJ3550CF, černá, 25 mm x 5 m , typ 250

Artiklové číslo: 7100279615
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3550CF
Barva Černá
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Plastová fólie
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost min. -30 stupně
Teplotní odolnost max. 70 stupně
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odolávající UV záření; Odráží vysokou teplotu; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení; tepelně vodivý
Šířka B 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100279615
EAN / GTIN 04064035047948
Číslo výrobce 7100279615
L-číslo L01130 112398
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Jednoduchost odemykání: Odolný a bezpečný pružný tlačný zámek 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF má výjimečnou pevnost díky vzájemně propojeným hřibovitým hlavám (hustota 40 stonků na centimetr čtvereční) a nabízí až 5x větší pevnost v tahu než typické výrobky s háčkem a smyčkou. Tento uzávěr jsme navrhli s průhlednou akrylovou lepicí páskou, která je chráněna snímatelnou fólií. Tato pevná páska citlivá na tlak se vyznačuje silným a odolným lepením, které je odolné vůči teplu, chemikáliím a UV záření. S pružným přítlačným zámkem 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF není nutné žádné vrtání, šroubování ani šití, což umožňuje rychlou instalaci. Volnost designu Flexibilní přítlačný zámek 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF se skládá ze vzájemně propojených hřibovitých hlav, které se snadno nasouvají jedna přes druhou a umožňují umístění dílů před zacvaknutím na místo. Tento způsob upevnění vytváří spojení s dlouhou životností a umožňuje rychlou montáž výrobku s velkou flexibilitou designu. Naše flexibilní přítlačné zámky lze také uzamknout na místě s různou hustotou dříku pro dosažení různých úrovní pevnosti a výkonu systému. Flexibilní přítlačné spojovací prvky 3M™ Dual Lock™ vydávají po pevném usazení slyšitelný zvuk cvaknutí, který potvrzuje, že je spojovací prvek uzamčen. Chcete-li je uvolnit, jednoduše díly od sebe ručně odlepte. Naše spojovací prvky si zachovávají svou pevnost i po opakovaném použití a odstranění. Jako lehká alternativa kovových spojovacích prvků zůstává tento výrobek skrytý pod povrchem a neohrožuje celistvost materiálu - přináší estetické zlepšení a flexibilitu designu. Stonásobné opětovné připevnění během okamžiku Když se dva kusy pružného sponkovače 3M™ Dual Lock™ spojí dohromady, dříky se ohnou a hřibovité hlavičky se posunou za sebe. Po průchodu protilehlým protějškem se stonky zaklapnou zpět do původní polohy a protilehlé hřibové hlavičky se vzájemně zajistí. Tyto uzávěry mohou poskytovat vysokou pevnost v tahu, ale lze je otevřít pouhým rozdělením nebo odloupnutím uzávěru. Tento výrobek je vhodný pro mnoho vnitřních i venkovních aplikací, kde je vyžadována vysoká pevnost a univerzální uzavírací systém. Poskytuje dlouhotrvající výkon Ne všechny požadavky na konstrukci je snadné splnit, ale můžete si upevnění zjednodušit. Pokud potřebujete pevný, spolehlivý a přitom odnímatelný spojovací prvek, jsou pružné přítlačné spojovací prvky 3M™ Dual Lock™ jednoduchou alternativou k tradičním způsobům upevnění, jako jsou šrouby, matice nebo svorníky.

Výhoda:

  • Černé, zámkové hlavy ve tvaru houby (hustota 40 stonků na cm²) poskytují silné, spolehlivé a odolné připevnění, které lze několikrát otevřít a zavřít
  • Vyhovuje hustotám hřídelí 26, Type 40 nebo Type 62, aby bylo možné použít různé kombinace pevnosti
  • Průhledný akrylový lepicí páska dobře přilne k různým substrátům, včetně kovů, skla a plastů, jako je akryl, polykarbonát a ABS
  • Silná clona zajišťuje slyšitelný zvuk, který potvrzuje závěrku
  • Jako alternativu k šroubům a šroubům nabízí toto skryté uzavření přiléhavý střih a hladký, estetický vzhled
  • Má dobrou teplotní odolnost 104°C.
  • Ideální pro vnitřní i venkovní použití

Doporučení:

  • Přístupové panely
  • Upevnění grafiky
  • Speciální vozidla (úprava interiéru)
  • Všeobecné průmyslové upevnění

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku