Folia rozpraszająca 3M™ Scotchcal™ 3635-70, biała, 1220 mm x 45,72 m

Nr art.: 7100269098
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
Seria 3M™ Scotchcal™ Diffuser-Folie 3635
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchcal™ Diffuser-Folie Serie 3635
Kolor Białe
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 45,72 m
Grubość folii 50
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV
Przejrzystość 70 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100269098
EAN / GTIN 00021200279645
Numer producenta 7100269098
Numer L L01130 112209
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki folii rozpraszającej 3M™ serii 3635 można regulować jasność i rozkład światła w reklamach świetlnych. Biała, półprzezroczysta folia wylewana ma grubość 50 µm i jest pokryta przezroczystym klejem wrażliwym na nacisk. Została zaprojektowana w celu poprawy rozpraszania i rozkładu światła na całej powierzchni reklamy świetlnej. Folia ma żywotność do 10 lat i nadaje się do naklejania na przednią lub tylną stronę przezroczystych lub półprzezroczystych powierzchni akrylowych. Dostępne z przepuszczalnością światła wynoszącą 30% lub 60%.

Zaleta:

  • Folia do regulacji jasności i rozkładu światła w reklamach świetlnych bez obszarów o nadmiernym rozjaśnieniu
  • Do naklejenia na tylnej stronie przezroczystej powierzchni z tworzywa sztucznego w reklamach świetlnych
  • Zalecany do zastosowań z lampami fluorescencyjnymi
  • Stosowanie na mokro
  • Termoplastyczny
  • Dostępne z przepuszczalnością światła wynoszącą 30% lub 60%

Zalecenie:

  • Regulacja jasności i rozkładu światła w reklamach świetlnych bez obszarów o nadmiernym natężeniu światła