{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ Scotchcal™ Diffuser-Folie 3635 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Scotchcal™ Diffuser-Folie Serie 3635 | |
| Culoarea | alb | |
| Tip produs | Folie adezivă | |
| Lățime folie | 1,22 m | |
| Lungimea foliei | 45,72 m | |
| Grosimea foliei | 50 | |
| Materialul foliei | clorură de polivinil (PVC) | |
| Caracteristici | Rezistent la UV | |
| Transparență | 70 % | |
| Reutilizabil(ă) | nu | |
| Cu bandă edezivă / de prindere | da |
| Cod articol | 7100269098 | |
| EAN / GTIN | 00021200279645 | |
| Număr producător | 7100269098 | |
| L-Număr | L01130 112209 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |