3M™ Scotchcal™ Difuzor Film 3635-70, Bílá, 1220 mm x 45,72 m.

Artiklové číslo: 7100269098
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
Řada 3M™ Scotchcal™ Diffuser-Folie 3635
Označení výrobce 3M™ Scotchcal™ Diffuser-Folie Serie 3635
Barva Bílá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 45,72 m
Pevnost fólie 50
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření
Transparentnost 70 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100269098
EAN / GTIN 00021200279645
Číslo výrobce 7100269098
L-číslo L01130 112209
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Řada difuzérů 3M™ 3635 umožňuje ovládat jas a distribuci světla osvětlené reklamy. Bílá, průsvitná litá fólie má tloušťku 50 µm a má transparentní lepidlo citlivé na tlak. Je navržen tak, aby zlepšil rozptyl a distribuci světla po celém povrchu osvětlené reklamy. Fólie má funkční životnost až 10 let a je vhodná pro lepení přední nebo zadní strany průhledných nebo průsvitných akrylových povrchů. K dispozici v 30% nebo 60% přenosu světla.

Výhoda:

  • Skluzavka pro ovládání jasu a rozložení světla v reklamě bez hotspotu
  • Pro montáž na zadní stranu průhledného plastového povrchu osvětlené reklamy
  • Doporučeno pro aplikace s fluorescenčními lampami
  • Mokré použití
  • Termoformovatelný
  • K dispozici v 30% nebo 60% přenosu světla

Doporučení:

  • Ovládání jasu a rozložení světla osvětlené reklamy bez hotspotů